Motion
VBA40A-04GS
Regulador booster serie Tankless - Puerto de entrada Rc, rosca de entrada de 1/2 pulg., recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida Rc, recto
Artículo MI #04802956
No. Fabricante VBA40A-04GS
Precio731.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador booster serie Tankless - Puerto de entrada Rc, rosca de entrada de 1/2 pulg., recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida Rc, recto
Artículo MI #04802956
No. Fabricante VBA40A-04GS
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
Precio731.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40A
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Peso
    8.7215 kg

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Mango
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de refuerzo

Descripción general

Descripción del fabricante
VBA40A-04GS REGULADOR DE REFUERZO 1/2
  • Aumenta la presión local de la línea sin necesidad de alimentación adicional
  • De 2 a 4 veces más presión
  • Fácil ajuste de la presión de salida
  • Rendimiento mejorado con respecto a diseños anteriores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"