Motion
48366
Carpeta de carga de trinquete forjado - Para cadena de 1/2 pulg., 3/8 pulg., capacidad de 9200 lb
Artículo MI #04803006
No. Fabricante 48366
Precio103.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carpeta de carga de trinquete forjado - Para cadena de 1/2 pulg., 3/8 pulg., capacidad de 9200 lb
Artículo MI #04803006
No. Fabricante 48366

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de cadena compatible
    1/2 pulg., 3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    14 pulg.
  • Longitud de absorción
    8 pulg.

Detalles

  • Tipo de carpeta
    Trinquete
  • Calidad de cadena compatible
    Grado 30, grado 70
  • Número de Upc del fabricante
    081767483664
  • UPC_NO
    081767483664
  • Capacidad de peso
    9200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
48366 AGLUTINANTE DE CARGA DE TRINQUETE 1/2"G43, 3/8"G
  • El mango está diseñado flojo con pernos unidireccionales autoblocantes, lo que permite eliminar fácilmente residuos no deseados como barro, nieve o hielo
  • Prueba probada al 50 % de la resistencia mínima a la rotura
  • Los engranajes se sueldan permanentemente al barril
  • Acabado con recubrimiento en polvo duradero
  • Factor de diseño 4:1 (excepto 48358 y 48387, que son 3:1)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo