Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo50
- Altura total10.00 pulg.
- Longitud total3.54 pulg.
- Ancho general90 mm
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso2.76 lb
Details
- Detalles adicionalesLos lubricadores de estilo modular de la serie AL proporcionan una lubricación precisa del equipo aguas abajo. La tasa de caída de aceite se puede ajustar en función de los requisitos del equipo. El diseño modular de AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
- Capacidad del recipiente4.40 oz
- Material del recipienteMetal
- Opciones del recipienteNinguna
- IncluyeIndicador de nivel
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Caudal máximo247 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Oil Capacity4.56 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
Descripción del fabricante
AL50-N10-8Z LUBRICADORES PNEU
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad