Motion
VV5QC41-01N7TLD1

SMC
VV5QC41-01N7TLD1

VV5QC41-01N7TLD1
Artículo MI #04803424
No. Fabricante VV5QC41-01N7TLD1
Precio192.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QC41-01N7TLD1

VV5QC41-01N7TLD1
Artículo MI #04803424
No. Fabricante VV5QC41-01N7TLD1
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
Precio192.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de presión
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Apilamiento
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC4000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de pines
    25
  • Número de Estaciones  
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Parte inferior, lateral
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Cable conductor

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QC41-01N7TLD1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo