Motion
SPB7405-12

Duff-Norton
SPB7405-12

Voltaje de corriente alterna (CA) de 220 V serie SPB, capacidad de carga de 500 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #04803601
No. Fabricante SPB7405-12
Precio1,628.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
SPB7405-12

Voltaje de corriente alterna (CA) de 220 V serie SPB, capacidad de carga de 500 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #04803601
No. Fabricante SPB7405-12
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
Precio1,628.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    1/2–20 UNF
  • Altura
    12.00 pulg.
  • Longitud
    22.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Peso
    14.00 lb
  • Ancho
    5.50 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Consumo de corriente
    1 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.24
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    220 V
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Par de salida
    6.7 N-m
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    SPB
  • Velocidad a plena carga
    0.51 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB7405-12 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Embrague patentado de disco de fricción limitador de carga y freno de resorte
  • Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático