Motion
626-2RSL

SKF
626-2RSL

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04803699
No. Fabricante 626-2RSL
Precio45.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
626-2RSL

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04803699
No. Fabricante 626-2RSL
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
Precio45.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    626-2RSL BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 626-2RSL es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 6 mm con diámetro exterior de 19 mm, ancho de 6 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    626-2RSL
  • Número de Upc del fabricante
    7316571839950
  • RPM Máx.
    80000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    526 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    214 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    626
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571839950

Descripción general

Descripción del fabricante
626-2RSL BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda