Especificaciones
Dimensions
- Longitud10 m
- Radio recomendado45 mm
- Radio de curvatura de cierre del tubo31 mm
- Diámetro interior del tubo0.236 pulg., 6 mm
- Diámetro exterior del tubo0.313 pulg., 8 mm
Details
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorTranslúcido
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua/gas inerte
- Tipo de fluidoAire, gas inerte, agua
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Material (nombre completo)Resina de politetrafluoroetileno
- Especificación del materialCumple con la prueba de disolución FDA 177-1550 . Consulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente131 psi
- Material del tuboPTFE modificado
- Aplicaciones típicasServicio de alimentos, aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte
Descripción general
Descripción del fabricante
TD0806-10 TUBOS PARA TUBOS DE PINTURA
- Material: PTFE desnaturalizado
- Radio de curvatura mínimo: 15mm (en caso de ø4 x ø2.5)
- Temperatura máxima de funcionamiento: 260° C
- Cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos
- 5 variaciones de tamaño: Tamaño métrico ø4~ø12
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad