Motion
41222
Cepillo de ruedas Isotemp - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #04803800
No. Fabricante 41222
Precio131.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Isotemp - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #04803800
No. Fabricante 41222
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
Precio131.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.01 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1

Descripción general

Descripción del fabricante
41222, RUEDA DE CABLE AP1034 10X.0104X2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo