Motion
5530DU-S1

GGB BEARINGS
5530DU-S1

1.8750 pulg. de calibre, 0.7500 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04803854
No. Fabricante 5530DU-S1
Precio37.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
5530DU-S1

1.8750 pulg. de calibre, 0.7500 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04803854
No. Fabricante 5530DU-S1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg., 47.63 mm
  • Diámetro interior
    1.8750 pulg.
  • Valor P máximo
    20000 psi;140 N/mm2
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.8737 pulg., 47.59 mm
  • Grosor
    0.0938 pulg., 2.38 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Respaldo de acero;Capacidad de funcionamiento en seco;Construcción de pared fina
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Cojinete de manga lisa de polímero metálico autolubricante DU
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
5530DU-S1 POLÍMERO METÁLICO - DU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo