Motion
DH404102
Broca de longitud de máquina de tornillo - 10.2 mm, Material de carburo, Canal de 43 mm, Ángulo de punta de 140 °, Longitud total de 89 mm
Artículo MI #04803953
No. Fabricante DH404102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 10.2 mm, Material de carburo, Canal de 43 mm, Ángulo de punta de 140 °, Longitud total de 89 mm
Artículo MI #04803953
No. Fabricante DH404102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    10.2 mm
  • Longitud del canal
    43 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud total
    89 mm
  • Diámetro del mango
    10.2 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    Corto
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
YG1 #DH404102 10.2MM BROCA DE CARBURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo