Motion
50226
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04804006
No. Fabricante 50226
Precio59.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04804006
No. Fabricante 50226
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
Precio59.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +18960 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    2345 lb
  • Longitud de montaje
    7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +7110 psi
  • Peso
    0.100 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    250 pulg-lbs
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345064132
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    440 pulg.
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Trantorque Mini
  • UPC_NO
    662345064132

Descripción general

Descripción del fabricante
6410038 TRANTORQUE OE 3/8"
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo