Motion
1PU40002X
Guantes de punto sin costuras mezclados de HPPE con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #04804040
No. Fabricante 1PU40002X
Precio9.22 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras mezclados de HPPE con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #04804040
No. Fabricante 1PU40002X
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
Precio9.22 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Características
    Espalda transpirable
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Olefina/Nylon/Spandex
  • Número de Upc del fabricante
    072874061319
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    072874061319

Descripción general

Descripción del fabricante
1PU40002X GUANTES DEFENDER DE HOJA
  • Espalda transpirable
  • EN 388: 4343 (nivel de corte 3)
  • Carcasa HPPE (Olefin)/Nylon/Spandex para máxima resistencia
  • Muñeca de punto con bajo con código de color
  • Palma recubierta de poliuretano

También puede gustarle