Motion
CRPS-PN206 RMW

Sealmaster (RRX)
CRPS-PN206 RMW

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04804085
No. Fabricante CRPS-PN206 RMW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
CRPS-PN206 RMW

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04804085
No. Fabricante CRPS-PN206 RMW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.4375 a 5.0625 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,5000 pulg.
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Altura total
    3.3750 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-FG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    707379
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    PN-206
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Serie
    CRPS
  • UPC_NO
    662461374627

Descripción general

Descripción del fabricante
CRPS-PN206 RMW 707379
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-FG

También puede gustarle