Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total3.9375 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461378908
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Cojinete de repuestoPN-24T
- Tipo de selloLabio triple
- SerieCRPS-PN-T
- UPC_NO662461378908