Motion
CRTBC-PN24T RMW

Sealmaster (RRX)
CRTBC-PN24T RMW

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04804093
No. Fabricante CRTBC-PN24T RMW
Precio2,348.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
CRTBC-PN24T RMW

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04804093
No. Fabricante CRTBC-PN24T RMW
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
Precio2,348.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    4.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.6875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5450 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Cojinete de repuesto
    PN-24T
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    CRTBC
  • UPC_NO
    662461373347

Descripción general

Descripción del fabricante
CRTBC-PN24T RMW 704908

También puede gustarle