Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8910 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0781 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3750 pulg.
- Longitud total4.9380 pulg.
- Longitud total Diámetro4.9380 pulg.
- Ancho general2.7188 pulg.
- Peso0.83 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris claro
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRFTC-PN16 RMW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461350966
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoPN-16
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento
- SerieCRFTC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461350966
Descripción general
- Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
- El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
- Compuesto de alta resistencia con casquillos de pernos de acero inoxidable reforzados para una alta capacidad de carga y una mayor resistencia alrededor de los orificios de los pernos.
- La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
- El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- El diseño de mantenimiento reducido con tapón e incluye tierras cónicas Sealmaster® garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista.
- Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1