Motion
303/357-1ZMG

Rayovac
303/357-1ZMG

Pila de botón - 303/357, Química: óxido de plata, 1.5 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #04804153
No. Fabricante 303/357-1ZMG
Precio3.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rayovac
303/357-1ZMG

Pila de botón - 303/357, Química: óxido de plata, 1.5 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #04804153
No. Fabricante 303/357-1ZMG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    303/357
  • Diámetro
    11.56 mm
  • Altura
    0.3
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    3.65

Detalles

  • Capacidad de la batería
    165 mAh
  • Química de la batería
    Óxido de plata
  • Tipo de batería
    Batería de botón
  • Tensión de la batería
    1.5
  • Características y beneficios
    • Las baterías electrónicas Rayovac proporcionan un alto rendimiento a un precio excelente, manteniendo sus dispositivos especializados en funcionamiento • Para uso en dispositivos como relojes, calculadoras, controles remotos y dispositivos médicos • Fórmula sin mercurio • 1.5V
  • Cantidad del paquete
    1
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
E304064200 1.5V BATERÍA (SIN MERCURIO)
  • Las baterías electrónicas Rayovac proporcionan un alto rendimiento a un precio excelente, manteniendo sus dispositivos especializados en funcionamiento
  • Para uso en dispositivos como relojes, calculadoras, mandos a distancia y dispositivos médicos
  • Fórmula sin mercurio
  • 1.5V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo