Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior1.17 pulg.
- Diámetro exterior1.250 pulg.
- Longitud total1.6250 pulg.
- Ancho general1.610 / 1.625 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.154 / 1.170 pulg.
- Eje Diámetro0.750 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica200 lbf
- Capacidad de carga200 lbf
- LubricaciónPaquete seco
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de selloIntegral
- SerieAcero de precisión
- UPC_NO662486316381
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores