Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.2950 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.270 lb
- Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tornillo de abrazadera forjado1/4-28x11/16
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteCL-20-ST
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable 316
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452911186
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.