Motion
CL-22-ST
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 1.3750 in, 2.2500 in de diámetro exterior, 0.5625 in de ancho
Artículo MI #04804233
No. Fabricante CL-22-ST
Price$355.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 1.3750 in, 2.2500 in de diámetro exterior, 0.5625 in de ancho
Artículo MI #04804233
No. Fabricante CL-22-ST
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
Price$355.91/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.465 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Peso
    0.37 lb
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Details

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    1/4-28x3/4
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Número de catálogo del fabricante
    CL-22-ST
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • UPC_NO
    63452911188
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-22-ST COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo