Motion
CL-33-ST
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 2.0625 in, 3.1250 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho
Artículo MI #04804259
No. Fabricante CL-33-ST
Precio851.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 2.0625 in, 3.1250 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho
Artículo MI #04804259
No. Fabricante CL-33-ST
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
Precio851.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0625 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.360 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Peso
    0.86 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    5/16-24x7/8
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Número de catálogo del fabricante
    CL-33-ST
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • UPC_NO
    63452911200
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-33-ST COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo