Motion
CL-3-P
Collarín de tornillos de fijación - Serie CL, una pieza - Dividido, Acetal, Simple, 0.1875 pulg. de diámetro interior, 0.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.2810 pulg. de ancho
Artículo MI #04804272
No. Fabricante CL-3-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Serie CL, una pieza - Dividido, Acetal, Simple, 0.1875 pulg. de diámetro interior, 0.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.2810 pulg. de ancho
Artículo MI #04804272
No. Fabricante CL-3-P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.773 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    0.2810 pulg.

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Tornillo de abrazadera forjado
    #4-40x5/16
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Simple
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acetal
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -10 a +185 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie tipo
    CL
  • UPC_NO
    63452908061
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-3-P COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo