Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura4.034 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Peso1.41 lb
- Ancho0.8750 pulg.
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tornillo de abrazadera forjado3/8-24x1
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteCL-40-ST
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable 316
- UPC_NO63452911208
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.