Motion
CLX-4-3-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLX, Brillante, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 0,2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0,1880 pulg.
Artículo MI #04804315
No. Fabricante CLX-4-3-SS
Price$108.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLX, Brillante, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 0,2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0,1880 pulg.
Artículo MI #04804315
No. Fabricante CLX-4-3-SS
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
Price$108.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0,2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0,1880 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1880 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8150 pulg.
  • Diámetro exterior
    0,6250 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Ubicación del tornillo
    0.219 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4-40
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #4-40
  • Peso
    0.07 lb

Details

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch®
  • Serie
    CLX
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • Capacidad de par
    60 pulg.
  • UPC_NO
    63452907573

Descripción general

Descripción del fabricante
CLX-4-3-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo