Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0250 pulg.
- Orificio - Lado 10.625 pulg.
- Orificio - Lado 20.625 pulg.
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- Anchura del buje0.810 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1920 pulg.
- Desalineación angular máxima2.0 °
- Desalineación axial máxima0.025 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.012 pulg.
- Diámetro exterior2.000 pulg.
- Longitud total2.519 pulg.
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM5
- Penetración del eje1.259 pulg.
- Peso0.44 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Acabado del acoplamientoNegro anodizado
- Tipo de acoplamiento de discoDisco doble - Estilo de abrazadera sin chaveta
- Material del discoAcero inoxidable 302
- Par dinámico sin inversión175 pulg.
- Inversión dinámica de par87.5 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Temperatura nominal-10 a +200 °F
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCD-A
- Capacidad de par350 pulg.
- Rigidez torsional595 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452908190