Motion
DCD36-20-10-A
Acoplamiento de disco completo - Serie DCD-A, Disco doble - Estilo de abrazadera sin chaveta, Orificio acabado, 2.250 in OD, 3.080 in OAL, Material de núcleo de aluminio 7075 o 2024
Artículo MI #04804387
No. Fabricante DCD36-20-10-A
Precio426.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie DCD-A, Disco doble - Estilo de abrazadera sin chaveta, Orificio acabado, 2.250 in OD, 3.080 in OAL, Material de núcleo de aluminio 7075 o 2024
Artículo MI #04804387
No. Fabricante DCD36-20-10-A
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
Precio426.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0300 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    1.250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.625 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Anchura del buje
    1.050 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0500 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    2.0 °
  • Desalineación axial máxima
    0.030 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.250 pulg.
  • Longitud total
    3.080 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0120 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Penetración del eje
    1.050 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Acabado del acoplamiento
    Negro anodizado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Disco doble - Estilo de abrazadera sin chaveta
  • Material del disco
    Acero inoxidable 302
  • Par dinámico sin inversión
    225 pulg.
  • Inversión dinámica de par
    112.5 pulg.
  • Código de armonización
    8483608000
  • Material del concentrador
    Aluminio 7075 o 2024
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Temperatura nominal
    -10 a +200 °F
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    DCD-A
  • Capacidad de par
    450 pulg.
  • Rigidez torsional
    769 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452911237

Descripción general

Descripción del fabricante
DCD36-20-10-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo