Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0100 pulg.
- Orificio - Lado 10.750 pulg.
- Orificio - Lado 20.625 pulg.
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Anchura del buje0.710 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7550 pulg.
- Desalineación angular máxima1.0 °
- Desalineación axial máxima0.010 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.000 pulg.
- Diámetro exterior1.625 pulg.
- Longitud total1.563 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Penetración del eje0.781 pulg.
- Peso0.31 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Acabado del acoplamientoNegro anodizado
- Tipo de acoplamiento de discoDisco único - Estilo de abrazadera sin chaveta
- Material del discoAcero inoxidable 302
- Par dinámico sin inversión90 pulg.
- Inversión dinámica de par45 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Temperatura nominal-10 a +200 °F
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCS-A
- Capacidad de par180 pulg.
- Rigidez torsional625 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452908240