Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0150 pulg.
- Orificio - Lado 10.875 pulg.
- Orificio - Lado 20.500 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Anchura del buje1.050 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0850 pulg.
- Desalineación angular máxima1.0 °
- Desalineación axial máxima0.015 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.000 pulg.
- Diámetro exterior2.250 pulg.
- Longitud total2.313 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- Penetración del eje1.156 pulg.
- Peso0.41 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Acabado del acoplamientoNegro anodizado
- Tipo de acoplamiento de discoDisco único - Estilo de abrazadera sin chaveta
- Material del discoAcero inoxidable 302
- Par dinámico sin inversión225 pulg.
- Inversión dinámica de par112.5 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Temperatura nominal-10 a +200 °F
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCS-A
- Capacidad de par450 pulg.
- Rigidez torsional1000 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452909148