Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 110 mm
- Orificio - Lado 29 mm
- Longitud a través del orificio0.8420 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.38 mm
- Diámetro exterior31.8 mm
- Longitud total44.5 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM5
- Peso0.75 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.025 / -.000 mm
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesSeis haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +350 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par11.86 pies-libras
- Rigidez torsional0.15 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452904353