Motion
FSMR16-6-5-A
Acoplamiento de eje de viga - Seis viga, 15.9 mm OD, 25.4 mm Longitud, 7075 Aluminio
Artículo MI #04804808
No. Fabricante FSMR16-6-5-A
Precio89.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - Seis viga, 15.9 mm OD, 25.4 mm Longitud, 7075 Aluminio
Artículo MI #04804808
No. Fabricante FSMR16-6-5-A
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
Precio89.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    6 mm
  • Orificio - Lado 2
    5 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.4840 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.20 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Longitud total
    25.4 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.025 / -.000 mm
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    7075 Aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Seis haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de tornillo de fijación
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    1.08 pies-libras
  • Rigidez torsional
    3.21 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452901046

Descripción general

Descripción del fabricante
FSMR16-6-5-A ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN 6-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo