Motion
JD10/15-85B
Araña o elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada
Artículo MI #04804998
No. Fabricante JD10/15-85B
Precio21.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Araña o elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada
Artículo MI #04804998
No. Fabricante JD10/15-85B
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
Su precio$21.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Código de tamaño de acoplamiento
    JC10, JS10, MJC15, MJS15
  • Desalineación angular máxima
    1.00 °
  • Máx. desalineación paralela
    0,005 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.590 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0050 pulg.
  • Peso
    0.001 lb

Detalles

  • Número de pieza del concentrador compatible
    JC10, JS10, MJC15, MJS15
  • Durómetro del elemento
    85 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliuretano 85 Shore A BLUE
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +180 °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    JD
  • Capacidad de par
    4.8 pulg.
  • Rigidez torsional
    0.450 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452906900

Descripción general

Descripción del fabricante
JD10/15-85B ESPÍRITU DE ACOPLAMIENTO DE MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo