Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.9 °
- Código de tamaño de acoplamientoJC10, JS10, MJC15, MJS15
- Desalineación angular máxima.90 °
- Máx. desalineación paralela0,004 pulg.
- Diámetro exterior0.590 pulg.
- Desalineación paralela0.0040 pulg.
- Peso0.001 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleJC10, JS10, MJC15, MJS15
- Durómetro del elemento92 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliuretano 92 Shore A AMARILLO
- RPM Máx.8000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +180 °F
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieJD
- Capacidad de par10 pulg.
- Rigidez torsional0.270 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452906893