Motion
MBC51-15-14-A
Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 50.8 mm OD, 58.7 mm Longitud, 7075 o 2024 Aluminio
Artículo MI #04805076
No. Fabricante MBC51-15-14-A
Precio343.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 50.8 mm OD, 58.7 mm Longitud, 7075 o 2024 Aluminio
Artículo MI #04805076
No. Fabricante MBC51-15-14-A
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
Precio343.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.50 mm
  • Orificio - Lado 1
    15 mm
  • Orificio - Lado 2
    14 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5910 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    58.7 mm
  • Desalineación angular máxima
    2.00 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.25 mm
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Longitud total
    58.7 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5
  • Penetración del eje
    29.3 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material del fuelle
    Acero inoxidable 321
  • Tolerancia al orificio
    +.03 / -.00 mm
  • Estilo de acoplamiento
    Abrazadera
  • Par dinámico sin inversión
    22.60 N-m
  • Inversión dinámica de par
    11.30 N-m
  • Código de armonización
    8483608000
  • Material del concentrador
    Aluminio 7075 o 2024
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Temperatura nominal
    -40 a 200 °F
  • Serie
    MBC
  • Par estático
    45.2 N-m
  • Capacidad de par
    33.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    108 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452906429

Descripción general

Descripción del fabricante
MBC51-15-14-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"