Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Tamaño del orificio0.4724 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.2600 pulg.
- Diámetro exterior1.1020 pulg.
- Tamaño del tornilloM4x12
- Peso0.029 lb
- Ancho11 mm
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarSimple
- Tornillo de abrazadera forjadoM4x12
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaSimple
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcetal
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-10 a +185 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Serie tipoLCM
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452907776
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm