Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Diámetro máximo de holgura39.3 mm
- Diámetro exterior34 mm
- Peso0.16 lb
- Ancho13 mm
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tornillo de abrazadera forjadoM5x16
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable 316
- Serie tipoLCM
- UPC_NO63452912852
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm