Motion
MCL-20-FZ
Collarín de tornillos de sujeción - Serie MCL, una pieza - Dividido, Acero, Pasante, Orificio de 20 mm, OD de 40 mm, Ancho de 15 mm
Artículo MI #04805122
No. Fabricante MCL-20-FZ
Precio61.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de sujeción - Serie MCL, una pieza - Dividido, Acero, Pasante, Orificio de 20 mm, OD de 40 mm, Ancho de 15 mm
Artículo MI #04805122
No. Fabricante MCL-20-FZ
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
Precio61.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro máximo de holgura
    47.4 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 / +.012 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M6x16
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Enchapado en zinc
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Enchapado en zinc
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie tipo
    LCM
  • UPC_NO
    63452909640
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MCL-20-FZ COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo