Motion
MCL-20-ST
Ruland MCL-20-ST - Collarín del eje, una pieza, calibre 20mm, diámetro exterior 40mm, ancho 15mm, acero 316
Artículo MI #04805124
No. Fabricante MCL-20-ST
Price$126.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCL-20-ST - Collarín del eje, una pieza, calibre 20mm, diámetro exterior 40mm, ancho 15mm, acero 316
Artículo MI #04805124
No. Fabricante MCL-20-ST
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
Price$126.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño del orificio
    0.7874 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.8660 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x16
  • Peso
    0.250 lb
  • Ancho
    15 mm

Details

  • Tolerancia al orificio
    +.050 / +.012 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M6x16
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • Serie tipo
    LCM
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452912856
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MCL-20-ST COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo