Motion
MCL-28-P
Ruland MCL-28-P - Collarín del eje, una pieza, calibre 28mm, diámetro exterior 48mm, ancho 15mm, acetal
Artículo MI #04805134
No. Fabricante MCL-28-P
Precio55.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCL-28-P - Collarín del eje, una pieza, calibre 28mm, diámetro exterior 48mm, ancho 15mm, acetal
Artículo MI #04805134
No. Fabricante MCL-28-P
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
Precio55.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Tamaño del orificio
    1.1024 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.1540 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8900 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x16
  • Peso
    0.150 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 / +.012 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M6x16
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Simple
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acetal
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -10 a +185 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie tipo
    LCM
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452909497
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MCL-28-P COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo