Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Tamaño del orificio1.1811 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.3310 pulg.
- Diámetro exterior2.1260 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x18
- Peso0.150 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarSimple
- Tornillo de abrazadera forjadoM6x18
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaSimple
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcetal
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-10 a +185 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Serie tipoLCM
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452907780
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm