Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro máximo de holgura62.4 mm
- Diámetro exterior57 mm
- Peso0.41 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Tornillo de abrazadera forjadoM6x18
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaEnchapado en zinc
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloEnchapado en zinc
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoLCM
- UPC_NO63452911448
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm
Descripción general
Descripción del fabricante
MCL-35-FZ COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA