Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno7 mm
- Diámetro máximo de holgura22.4 mm
- Diámetro exterior18 mm
- Peso0.03 lb
- Ancho9 mm
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Tornillo de abrazadera forjadoM3x8
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaEnchapado en zinc
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloEnchapado en zinc
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoLCM
- UPC_NO63452911485
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm
Descripción general
Descripción del fabricante
MCL-7-FZ COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA