Motion
MCLX-3-3-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MCLX, óxido negro, 1215 Acero libre de plomo, Orificio - Lateral 1: 3 mm, Orificio - Lateral 2: 3 mm
Artículo MI #04805166
No. Fabricante MCLX-3-3-F
Precio 65.12 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MCLX, óxido negro, 1215 Acero libre de plomo, Orificio - Lateral 1: 3 mm, Orificio - Lateral 2: 3 mm
Artículo MI #04805166
No. Fabricante MCLX-3-3-F
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
Precio 65.12 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.00 mm
  • Orificio - Lado 1
    3 mm
  • Orificio - Lado 2
    3 mm
  • Tamaño del orificio
    0.1180 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.5910 pulg.
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Longitud total
    22 mm
  • Desalineación paralela
    0.00 mm
  • Ubicación del tornillo
    4.6 mm
  • Tamaño del tornillo
    M2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M2
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 / +.012 mm
  • Material de acoplamiento
    1215 Acero sin plomo
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero de aleación
  • Serie
    MCLX
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • UPC_NO
    63452909509

Descripción general

Descripción del fabricante
MCLX-3-3-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good