Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Orificio - Lado 14 mm
- Orificio - Lado 24 mm
- Tamaño del orificio0.1570 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.5910 pulg.
- Diámetro exterior15 mm
- Longitud total22 mm
- Desalineación paralela0.00 mm
- Ubicación del tornillo4.6 mm
- Tamaño del tornilloM2
- Tamaño de la rosca del tornilloM2
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza sin chaveta
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Tipo de tornillo / MaterialAcero inoxidable serie 18-8 300
- SerieMCLX
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par1 pie-lb
- UPC_NO63452911089