Motion
MDCD15-6-5-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCD-A, Disco doble - Estilo de abrazadera sin ranura, Orificio acabado, 15.0 mm OD, 23.8 mm OAL, 7075 o 2024 Material de núcleo de aluminio
Artículo MI #04805180
No. Fabricante MDCD15-6-5-A
Price$194.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCD-A, Disco doble - Estilo de abrazadera sin ranura, Orificio acabado, 15.0 mm OD, 23.8 mm OAL, 7075 o 2024 Material de núcleo de aluminio
Artículo MI #04805180
No. Fabricante MDCD15-6-5-A
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
Price$194.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0040 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    6 mm
  • Orificio - Lado 2
    5 mm
  • Tamaño del orificio
    0.2360 pulg.
  • Anchura del buje
    8.3 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.4570 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.0 °
  • Desalineación axial máxima
    0.10 mm
  • Máx. desalineación paralela
    0.05 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Longitud total
    23.8 mm
  • Desalineación paralela
    0.0020 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M2
  • Penetración del eje
    11.9 mm
  • Peso
    0.02 lb

Details

  • Tolerancia al orificio
    +.030 / -.000 mm
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Acabado del acoplamiento
    Negro anodizado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Disco doble - Estilo de abrazadera sin chaveta
  • Material del disco
    Acero inoxidable 302
  • Par dinámico sin inversión
    0.85 N-m
  • Inversión dinámica de par
    0.43 N-m
  • Código de armonización
    8483608000
  • Material del concentrador
    Aluminio 7075 o 2024
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Temperatura nominal
    -10 a +200 °F
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    MDCD-A
  • Capacidad de par
    1.7 N-m
  • Rigidez torsional
    3.0 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452908384

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCD15-6-5-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo