Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0080 pulg.
- Orificio - Lado 15 mm
- Orificio - Lado 25 mm
- Tamaño del orificio0.1970 pulg.
- Anchura del buje10.6 mm
- Longitud a través del orificio0.5750 pulg.
- Desalineación angular máxima2.0 °
- Desalineación axial máxima0.20 mm
- Máx. desalineación paralela0.10 mm
- Diámetro exterior19.1 mm
- Longitud total30.2 mm
- Desalineación paralela0.0040 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM2.5
- Penetración del eje15.1 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.030 / -.000 mm
- Tipo de orificioTerminado
- Acabado del acoplamientoNegro anodizado
- Tipo de acoplamiento de discoDisco doble - Estilo de abrazadera sin chaveta
- Material del discoAcero inoxidable 302
- Par dinámico sin inversión1.40 N-m
- Inversión dinámica de par0.70 N-m
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Temperatura nominal-10 a +200 °F
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMDCD-A
- Capacidad de par2.8 N-m
- Rigidez torsional5.8 N-m/grado
- UPC_NO63452908388