Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0160 pulg.
- Orificio - Lado 115 mm
- Orificio - Lado 214 mm
- Tamaño del orificio0.5910 pulg.
- Anchura del buje15.0 mm
- Longitud a través del orificio0.8430 pulg.
- Desalineación angular máxima2.0 °
- Desalineación axial máxima0.40 mm
- Máx. desalineación paralela0.20 mm
- Diámetro exterior33.3 mm
- Longitud total45.0 mm
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM3
- Penetración del eje22.5 mm
- Peso0.17 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.030 / -.000 mm
- Tipo de orificioTerminado
- Acabado del acoplamientoNegro anodizado
- Tipo de acoplamiento de discoDisco doble - Estilo de abrazadera sin chaveta
- Material del discoAcero inoxidable 302
- Par dinámico sin inversión5.65 N-m
- Inversión dinámica de par2.83 N-m
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Temperatura nominal-10 a +200 °F
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMDCD-A
- Capacidad de par11.3 N-m
- Rigidez torsional28.6 N-m/grado
- UPC_NO63452908417