Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0040 pulg.
- Orificio - Lado 16 mm
- Orificio - Lado 24 mm
- Tamaño del orificio0.2360 pulg.
- Anchura del buje10.6 mm
- Longitud a través del orificio0.4410 pulg.
- Desalineación angular máxima1.0 °
- Desalineación axial máxima0.10 mm
- Máx. desalineación paralela0.000 mm
- Diámetro exterior19.1 mm
- Longitud total23.0 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM2.5
- Penetración del eje11.5 mm
- Peso0.03 lb
Details
- Tolerancia al orificio+.030 / -.000 mm
- Tipo de orificioTerminado
- Acabado del acoplamientoNegro anodizado
- Tipo de acoplamiento de discoDisco único - Estilo de abrazadera sin chaveta
- Material del discoAcero inoxidable 302
- Par dinámico sin inversión1.40 N-m
- Inversión dinámica de par0.70 N-m
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Temperatura nominal-10 a +200 °F
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMDCS-A
- Capacidad de par2.8 N-m
- Rigidez torsional8.7 N-m/grado
- UPC_NO63452908482
Descripción general
Descripción del fabricante
MDCS19-6-4-A ACOPLAMIENTO DE DISCO DE LA ABRAZADERA 1