Motion
MDCS19-8-4-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCS-A, Disco único - Estilo de abrazadera sin ranura, Orificio acabado, 19.1 mm OD, 23.0 mm OAL, 7075 o 2024 Material de núcleo de aluminio
Artículo MI #04805305
No. Fabricante MDCS19-8-4-A
Precio149.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCS-A, Disco único - Estilo de abrazadera sin ranura, Orificio acabado, 19.1 mm OD, 23.0 mm OAL, 7075 o 2024 Material de núcleo de aluminio
Artículo MI #04805305
No. Fabricante MDCS19-8-4-A
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
Precio149.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0040 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    8 mm
  • Orificio - Lado 2
    4 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3150 pulg.
  • Anchura del buje
    10.6 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.4410 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.0 °
  • Desalineación axial máxima
    0.10 mm
  • Máx. desalineación paralela
    0.000 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Longitud total
    23.0 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M2.5
  • Penetración del eje
    11.5 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.030 / -.000 mm
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Acabado del acoplamiento
    Negro anodizado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Disco único - Estilo de abrazadera sin chaveta
  • Material del disco
    Acero inoxidable 302
  • Par dinámico sin inversión
    1.40 N-m
  • Inversión dinámica de par
    0.70 N-m
  • Código de armonización
    8483608000
  • Material del concentrador
    Aluminio 7075 o 2024
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Temperatura nominal
    -10 a +200 °F
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    MDCS-A
  • Capacidad de par
    2.8 N-m
  • Rigidez torsional
    8.7 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452908485

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCS19-8-4-A ACOPLAMIENTO DE DISCO DE LA ABRAZADERA 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"