Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0120 pulg.
- Orificio - Lado 125 mm
- Orificio - Lado 220 mm
- Tamaño del orificio0.9840 pulg.
- Anchura del buje20.6 mm
- Longitud a través del orificio0.8740 pulg.
- Desalineación angular máxima1.0 °
- Desalineación axial máxima0.32 mm
- Máx. desalineación paralela0.000 mm
- Diámetro exterior50.8 mm
- Longitud total46.1 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM5
- Penetración del eje23.0 mm
- Peso0.44 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.030 / -.000 mm
- Tipo de orificioTerminado
- Acabado del acoplamientoNegro anodizado
- Tipo de acoplamiento de discoDisco único - Estilo de abrazadera sin chaveta
- Material del discoAcero inoxidable 302
- Par dinámico sin inversión19.80 N-m
- Inversión dinámica de par9.90 N-m
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Temperatura nominal-10 a +200 °F
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMDCS-A
- Capacidad de par39.6 N-m
- Rigidez torsional98.0 N-m/grado
- UPC_NO63452908560
Descripción general
Descripción del fabricante
MDCS51-25-20-A ACOPLAMIENTO DE DISCO DE LA ABRAZADERA 1