Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno17 mm
- Código de tamaño de acoplamientoMJCC41
- Longitud a través del orificio53.0 mm
- Diámetro exterior41.3 mm
- Peso0.16 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Tipo de elementoAraña
- Material del concentradorAluminio 2024 o 7075
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio 2024 o 7075
- RPM Máx.8,000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -23 °C a 82 °C
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieMJCC
- UPC_NO63452910956